Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 0,5-6mm2 800V barna GT52245 - 57.506.0053.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs 0,5-6mm2 800V barna GT52245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - szürke

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 8 mm

  • Szintek belső hidalással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52245

Gyártói cikkszám

57.506.0053.0

Gyártói típuskód

WK 6/U/VO

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

8 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 0,5-6mm2 800V barna