Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 10-35mm2 800V 125A átmeno kék GT52249 - 57.535.0153.6

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs 10-35mm2 800V 125A átmeno kék GT52249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - kék

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 16 mm

  • Szintek belső hidalással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52249

Gyártói cikkszám

57.535.0153.6

Gyártói típuskód

WKN 35/U BL/VO

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

kék

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

16 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10-35mm2 800V 125A átmeno kék