Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 10mm2 57A TS35/32 sínre csav bek GT86833 - 57.510.0155.6

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs  10mm2 57A TS35/32 sínre csav bek GT86833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-10 mm2

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86833

Gyártói cikkszám

57.510.0155.6

Gyártói típuskód

WKN 10/U BLAU

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-10 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

53.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-10 mm2

Névleges áram In:

57 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 57A TS35/32 sínre csav bek