Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 10mm2 57A TS35/32 sínre csav bek kék PA01292 - 57.510.0153.6

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs  10mm2 57A TS35/32 sínre csav bek kék PA01292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-10 mm2

  • Szín - kék

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA01292

Gyártói cikkszám

57.510.0153.6

Gyártói típuskód

WKN 10/U BLAU

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Szín:

kék

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges áram In:

63 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 57A TS35/32 sínre csav bek kék