Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 10mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek PA01293 - 57.510.9053.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs  10mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek PA01293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - zöld-sárga

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA01293

Gyártói cikkszám

57.510.9053.0

Gyártói típuskód

WKN 10 SL/U

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

zöld-sárga

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

10 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek