Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WIELAND - Sorkapocs 150mm2 309A TS35/32 sínre csav bek PA01304 - 57.597.0155.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs 150mm2 309A TS35/32 sínre csav bek PA01304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-185 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-150 mm2

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA01304

Gyártói cikkszám

57.597.0155.0

Gyártói típuskód

WK 150/U

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-185 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-150 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

28 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Mélység:

96 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-1550 mm2

Névleges áram In:

309 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 150mm2 309A TS35/32 sínre csav bek