Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 16mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek PA01296 - 57.516.9055.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs   16mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek PA01296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA01296

Gyártói cikkszám

57.516.9055.0

Gyártói típuskód

WK 16 SL/U

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-16 mm2

Mélység:

57.5 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek