Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 2,5mm2 10A THSi 6,3 U biztosítós GT29001 - 57.904.7255.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs   2,5mm2 10A THSi 6,3 U  biztosítós GT29001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Thermoelem típusa - NiCr/Ni

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapocshelyek száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29001

Gyártói cikkszám

57.904.7255.0

Gyártói típuskód

WK 2,5/THSi6,3U

Thermoelem típusa:

NiCr/Ni

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Kapocshelyek száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szín:

szürke

Szélesség:

12 mm

Mélység:

51.8 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Sorkapcsok ; Hőelem-sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 10A THSi 6,3 U biztosítós