Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35/35sínre 3em GT50080 - 57.503.7855.0

MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs   2,5mm2 24A TS35/35sínre 3em GT50080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • Névleges áram In - 24 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50080

Gyártói cikkszám

57.503.7855.0

Gyártói típuskód

WK 2,5-4 KI/U/ VO

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Szintek száma:

3

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szín:

szürke

Szélesség:

6 mm

Mélység:

53.4 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35/35sínre 3em