Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 2,5mm2 25A 300V NYÁK-ba 12P GT15606 - 25.178.0653.0

MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs  2,5mm2 25A 300V NYÁK-ba 12P GT15606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 12

  • Névleges feszültség - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15606

Gyártói cikkszám

25.178.0653.0

Gyártói típuskód

8191E/8291E

Pólusszám:

12

Névleges feszültség:

300 V

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs 2,5mm2 25A 300V NYÁK-ba 12P