Nem visszaküldhető

WIELAND - Sorkapocs 2,5mm2 500V/24A TS35sínre szürke GT86822 - 57.403.7055.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs   2,5mm2 500V/24A TS35sínre szürke GT86822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Potenciálok száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86822

Gyártói cikkszám

57.403.7055.0

Gyártói típuskód

57.403.7055.0

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Potenciálok száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Nem

Mélység:

65.8 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Alapszín:

szürke

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 500V/24A TS35sínre szürke