Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 4-16mm2 800V zöld/sárga GT52248 - 57.516.9053.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs 4-16mm2 800V zöld/sárga GT52248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - zöld-sárga

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52248

Gyártói cikkszám

57.516.9053.0

Gyártói típuskód

WKN 16SL/U/VO

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

zöld-sárga

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

12 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 4-16mm2 800V zöld/sárga