Nem visszaküldhető

WIELAND - Sorkapocs 4mm2 26A TS35 sínre csav bek 2P+PE GT31580 - 56.404.9455.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs   4mm2 26A TS35 sínre csav bek 2P+PE GT31580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Potenciálok száma - 3

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31580

Gyártói cikkszám

56.404.9455.0

Gyártói típuskód

WKI 4 N-D-SL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Potenciálok száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Mélység:

90 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

26 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6 mm

Alapszín:

szürke

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 26A TS35 sínre csav bek 2P+PE