Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 4mm2 6.3A TS35/32 sínre csav földelő G13723 - 57.504.4055.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs   4mm2 6.3A TS35/32 sínre csav földelő G13723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13723

Gyártói cikkszám

57.504.4055.0

Gyártói típuskód

WK 4 TKG/U/VO

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

48 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Szélesség:

6 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 6.3A TS35/32 sínre csav földelő