Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 4mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek GT86828 - 57.504.9055.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs    4mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek GT86828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86828

Gyártói cikkszám

57.504.9055.0

Gyártói típuskód

WK 4 SL/U/VO

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Mélység:

75.2 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 z-s TS35/32 sínre csav bek