Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 6mm2 41A TS35/32 sínre csav bek kék PA01457 - 57.506.0053.6

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs   6mm2 41A TS35/32 sínre csav bek kék PA01457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - kék

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 8 mm

  • Szintek belső hidalással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA01457

Gyártói cikkszám

57.506.0053.6

Gyártói típuskód

WK 6/U BLAU

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

kék

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

8 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 41A TS35/32 sínre csav bek kék