Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs 70mm2 192A TS35/32 sínre csav bek PA01300 - 57.570.0153.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs  70mm2 192A TS35/32 sínre csav bek PA01300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-70 mm2

  • Szín - szürke

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA01300

Gyártói cikkszám

57.570.0153.0

Gyártói típuskód

WK 70/U

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-70 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

24 mm

Névleges áram In:

192 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 192A TS35/32 sínre csav bek