WIELAND - Sorkapocs 70mm2 TS35/32 sínre csav bek kék SN010134 - 57.570.0155.6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-95 mm2
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010134
Gyártói cikkszám
57.570.0155.6
Gyártói típuskód
WKN 70/U kék
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-95 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
24 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Igen
Mélység:
76.8 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
Névleges áram In:
192 A