WIELAND - Sorkapocs áthidaló 2pól WKN 70/U sorkapocshoz PA01303 - Z7.286.3227.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5 mm
Szerelési mód - dugaszolható
Névleges feszültség - 400 V
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA01303
Gyártói cikkszám
Z7.286.3227.0
Gyártói típuskód
VB WKN70-2
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5 mm
Szerelési mód:
dugaszolható
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs áthidaló 2pól WKN 70/U sorkapocshoz