Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs áthidaló 70pól WK 4/U sorkapocshoz GT87051 - Z7.282.0027.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs áthidaló 70pól WK 4/U sorkapocshoz GT87051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 40

  • Raszterméret - 8 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87051

Gyártói cikkszám

Z7.282.0027.0

Gyártói típuskód

VB WK 6 M-40

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

40

Raszterméret:

8 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelt:

Nem

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs áthidaló 70pól WK 4/U sorkapocshoz