Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs biztosítós 4mm2 DIN sínre csav bizt 5x20 G68853 - 57.904.5355.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs biztosítós 4mm2 DIN sínre csav bizt 5x20 G68853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x30 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68853

Gyártói cikkszám

57.904.5355.0

Gyártói típuskód

WK 4/THSI5/U/V0

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x30 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

77.2 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Szélesség:

8 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs biztosítós 4mm2 DIN sínre csav bizt 5x20