Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WIELAND - Sorkapocs keresztösszekötő nikkelezett WK 6/U GT52258 - Z7.269.4223.0

WIELAND
MásolásMásolás
WIELAND - Sorkapocs keresztösszekötő nikkelezett WK 6/U GT52258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - szürke

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 8 mm

  • Szintek belső hidalással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52258

Gyártói cikkszám

Z7.269.4223.0

Gyártói típuskód

Z7.269.4223.0

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

8 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs keresztösszekötő nikkelezett WK 6/U