WIELAND - Sorkapocs véglap 16mm2 WK 16/U sorkapocshoz GT39329 - 07.311.6755.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39329
Gyártói cikkszám
07.311.6755.0
Gyártói típuskód
APN 16
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap 16mm2 WK 16/U sorkapocshoz