WIELAND - Sorkapocs véglap 6mm2 WKN 2,5/U sorkapocshoz GT86823 - 07.312.1755.0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86823
Gyártói cikkszám
07.312.1755.0
Gyártói típuskód
APN 2,5 E
Vastagság:
1.5 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap 6mm2 WKN 2,5/U sorkapocshoz