WIELAND - Tömszelence M20 GT73762 - 1555.20.13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 7-13 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73762
Gyártói cikkszám
1555.20.13
Gyártói típuskód
1555.20.13
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
7-13 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
RAL-szám:
7035
Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:
A típus
Szigetelés anyaga:
CR (kloropren-kaucsuk)