Wiha - Adapter Torque Vario S _Electric 287991 35870 SY001047 - 287991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001047
Gyártói cikkszám
287991
Gyártói típuskód
35870
Tartozék fajtája:
egyéb
Növeli hatékonyságát : 100 %-ig kompatibilis a Wiha slimBit rendszerrel.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Wiha 6 mm-es slimBitekkel és Wiha VDE nyomaték csavarhúzókkal való használatra.