Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bit készlet VDE 1000V 6 db-os TX 75 mm SN141128 - SB2831B501

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 6

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Igen

  • Torx bitek száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995431532

Sonepar cikkszám

SN141128

Gyártói cikkszám

SB2831B501

Gyártói típuskód

43153

Összes bitek száma:

6

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Igen

Torx bitek száma:

6

Csomagolás:

műanyagdoboz

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Bit készlet VDE 1000V 6 db-os TX 75 mm