Wiha - Bit tartó mágnese adapter 1/4colos 41922 71133 SY001050 - 71133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Dugókulcs tartó - Nem
Mágneses - Igen
Gyorsan cserélhető fej - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001050
Gyártói cikkszám
71133
Gyártói típuskód
41922
Hosszúság:
60 mm
Dugókulcs tartó:
Nem
Mágneses:
Igen
Gyorsan cserélhető fej:
Nem
Csökkenti költségeit: Erős mágnes megakadályozza a bit elveszítését.
Időt takarít meg : Gyors és egyszerű bit csere a mágneses tartó és az egykezes működés révén.
Növeli hatékonyságát : A mágneses erő, amely átmegy a bitre, a normál hosszúságú csavarokat a helyén tartja.
A robusztus és hosszú élettartamú bittartó meggyőz a különösen erős mágnesekkel. Így az elveszett bitek száma csökkenthető és az újrabeszerzés költségei megtakaríthatók. Ezenfelül a mágneses erő a biten át működik és normál helyzetben tartja a csavarokat. A bittartó karcsú kivitele javítja a hozzáférést mélyen lévő csavarokhoz. Ezenkívül a mágneses rögzítésnek köszönhetően a bit egyszerűen és gyorsan egy kézzel cserélhető.
Alkalmazás: Ha a bitet biztosan kell tartani, mindenfajta csavarozásnál.