Wiha - Bit tartó megneses adapter MagicFlip 1/4 colos 36800 SN157693 - 7123921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 62 mm
Mágneses - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995368005
Sonepar cikkszám
SN157693
Gyártói cikkszám
7123921
Gyártói típuskód
36800
Hosszúság:
62 mm
Mágneses:
Igen
A termék méretei: 89 x 43 x 20 mm (HxSzxMé)
Alkalmazás: Az erős neodímium gyűrűmágnes miatt a hosszú csavarok biztonságos tartására is tökéletesen alkalmas. Ez megkönnyíti a csavarok becsavarását.
A Wiha MagicFlip Force bittartó legfontosabb jellemzője a 16 N erővel rendelkező neodímium gyűrűmágnes. Ez a gyűrűmágnes tartja a csavarfejet. A csavarozási folyamat utolsó fázisában a gyűrűmágnes magától visszaugrik, ezzel lehetővé teszi szabad rálátást a csavarfejre, hogy a csavart célzottan lehessen becsavarni.