Wiha - Bitfej 1000V slim Vario lapos 3,0x75 34579 283110030 SY001059 - 283110030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Csavarfej - egyéb
Teljes hossz - 75 mm
Lyukkal - Nem
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001059
Gyártói cikkszám
283110030
Gyártói típuskód
34579
Csatlakozó méret:
egyéb
Csavarfej:
egyéb
Teljes hossz:
75 mm
Lyukkal:
Nem
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csatlakozó méret:
3 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Penge élvastagság:
0.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.