Wiha - Bitfej 1000V slim Vario lapos 3,5x75 41159 SN140669 - 283110035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 75 mm
Csatlakozó méret - 3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995411596
Sonepar cikkszám
SN140669
Gyártói cikkszám
283110035
Gyártói típuskód
41159
Teljes hossz:
75 mm
Csatlakozó méret:
3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Bitfej 1000V slim Vario lapos 3,5x75 41159