Wiha - Bitfej 1000V slim Vario PZ1 75mm 34585 2831121 SY001054 - 2831121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 1
Csatlakozó méret - egyéb
Méret (TX) - 1
Teljes hossz - 75 mm
Lyukkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001054
Gyártói cikkszám
2831121
Gyártói típuskód
34585
Méret:
1
Csatlakozó méret:
egyéb
Méret (TX):
1
Teljes hossz:
75 mm
Lyukkal:
Nem
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.