Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej 1000V slim Vario SL/PH2 75mm 34588 2831132 SY001057 - 2831132

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001057

Gyártói cikkszám

2831132

Gyártói típuskód

34588

Teljes hossz:

75 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.

Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.