Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej 1000V slim Vario SL/PZ1 34589 2831141 SY001058 - 2831141

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 1

  • Csatlakozó méret - egyéb

  • Méret (TX) - 1

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001058

Gyártói cikkszám

2831141

Gyártói típuskód

34589

Méret:

1

Csatlakozó méret:

egyéb

Méret (TX):

1

Teljes hossz:

75 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.

Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.