Wiha - Bitfej 1000V slim Vario Torx T20 x75mm 35509 SN170937 - 283115020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 75 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995355098
Sonepar cikkszám
SN170937
Gyártói cikkszám
283115020
Gyártói típuskód
35509
Teljes hossz:
75 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Bitfej 1000V slim Vario Torx T20 x75mm 35509