Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej 1000V Vario lapos 2,5x75 34578 283110025 SY001063 - 283110025

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - egyéb

  • Csavarfej - egyéb

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Lyukkal - Nem

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001063

Gyártói cikkszám

283110025

Gyártói típuskód

34578

Csatlakozó méret:

egyéb

Csavarfej:

egyéb

Teljes hossz:

75 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

2.5 mm

Pengeszélesség:

2.5 mm

Penge élvastagság:

0.4 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.

Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.