Wiha - Bitfej 1000V Vario lapos T9 75mm 41160 283115009 SY001065 - 283115009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 75 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001065
Gyártói cikkszám
283115009
Gyártói típuskód
41160
Teljes hossz:
75 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.