Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej hex 5 50mm 7043 Z 5x50 04196 SY001067 - 70430050

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej hex 5 50mm 7043 Z  5x50 04196 SY001067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 1

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001067

Gyártói cikkszám

70430050

Gyártói típuskód

04196

Összes bitek száma:

1

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

0

Torx bitek száma:

0

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

műanyagzacskó

Hasított fejű bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

1

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Kielégíti igényeit: Robusztus és pontosan illeszkedő bitek általános csavarozási munkához a kisiparban vagy az iparban.

Időt takarít meg : A profilméret egyszerű és gyors felismerése az erős kontrasztú lézeres jelölésnek köszönhetően.

Növeli hatékonyságát : Legjobb körfutási tulajdonságok stabil csavarozási folyamatokhoz.

Alkalmazás: Mindenféle csavarozási munkához a kisiparban és az iparban.