Wiha - Bitfej imbusz csavarhoz 3/75mm SN151058 - 283118030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 75 mm
Csatlakozó méret - 3 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995371470
Sonepar cikkszám
SN151058
Gyártói cikkszám
283118030
Gyártói típuskód
37147
Teljes hossz:
75 mm
Csatlakozó méret:
3 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Bitfej imbusz csavarhoz 3/75mm