Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej imbusz csavarhoz 5/75mm SN123807 - 283118050

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej imbusz csavarhoz 5/75mm SN123807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - egyéb

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Bit méret - 1 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

  • Csatlakozó méret - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995372262

Sonepar cikkszám

SN123807

Gyártói cikkszám

283118050

Gyártói típuskód

37226

Csatlakozó méret:

egyéb

Teljes hossz:

75 mm

Bit méret:

1 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Csatlakozó méret:

1 mm

Bitfej imbusz csavarhoz 5/75mm