Wiha - Bitfej imbusz csavarhoz 6/75mm SN123808 - 283118060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 75 mm
Bit méret - 1 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csatlakozó méret - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995372279
Sonepar cikkszám
SN123808
Gyártói cikkszám
283118060
Gyártói típuskód
37227
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
75 mm
Bit méret:
1 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csatlakozó méret:
1 mm
Bitfej imbusz csavarhoz 6/75mm