Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej készlet Philips PH1 (1/4) 50 db / csomag 7929001 08047 SY001070 - 7929001

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej készlet  Philips PH1 (1/4) 50 db / csomag 7929001 08047 SY001070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 50

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 50

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001070

Gyártói cikkszám

7929001

Gyártói típuskód

08047

Összes bitek száma:

50

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

50

Torx bitek száma:

0

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

műanyagzacskó

Hasított fejű bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Kielégíti igényeit: Robusztus és pontosan illeszkedő bitek általános csavarozási munkához a kisiparban vagy az iparban.

Időt takarít meg : A profilméret egyszerű és gyors felismerése az erős kontrasztú lézeres jelölésnek köszönhetően.

Alkalmazás: Speciálisan profi igényhez.

  • 50 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01657) PH1