Wiha - Bitfej készlet XLSelector Standard 31dbos dobozban 29417 SY001071 - 7948005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 31
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001071
Gyártói cikkszám
7948005
Gyártói típuskód
29417
Összes bitek száma:
31
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Kielégíti igényeit: Robusztus és pontosan illeszkedő bitek általános csavarozási munkához a kisiparban vagy az iparban.
Időt takarít meg : A profilméret egyszerű és gyors felismerése az erős kontrasztú lézeres jelölésnek köszönhetően.
Növeli hatékonyságát : Minden elterjedt 25mm-es bit kompakt és helytakarékos elhelyezéssel.
Alkalmazás: Mindenféle csavarkötés a kisiparban és iparban – ennél kompaktabb már nem is lehetne!
- 1 x Mágneses bittartó 1/4" (01895) 58 mm
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01623) 4,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01624) 5,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01626) 6,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01659) PH3
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01690) PZ3
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01722) T40
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01657) PH1
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01688) PZ1
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01716) T10
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01717) T15
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01718) T20
- 2 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01721) T30
- 3 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01719) T25
- 4 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01658) PH2
- 5 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01689) PZ2