Wiha - Bitfej lapos 1,2 x 6,5 x 50 mm 7040012065 01798 SY001072 - 7040012065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 1
Mágneses tartóval - Nem
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001072
Gyártói cikkszám
7040012065
Gyártói típuskód
01798
Összes bitek száma:
1
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Hasított fejű bitek száma:
1
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Kielégíti igényeit: Robusztus és pontosan illeszkedő bitek általános csavarozási munkához a kisiparban vagy az iparban.
Időt takarít meg : A profilméret egyszerű és gyors felismerése az erős kontrasztú lézeres jelölésnek köszönhetően.
Növeli hatékonyságát : Legjobb körfutási tulajdonságok stabil csavarozási folyamatokhoz.
Alkalmazás: Mindenféle csavarozási munkához a kisiparban és az iparban.