Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej PH1 7041 Z 1x110 704101110 23213 SY001073 - 704101110

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej PH1 7041 Z 1x110 704101110 23213 SY001073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 1

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001073

Gyártói cikkszám

704101110

Gyártói típuskód

23213

Összes bitek száma:

1

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

1

Torx bitek száma:

0

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

műanyagzacskó

Hasított fejű bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Növeli hatékonyságát : Optimális hozzáférhetőség mélyen lévő csavarokhoz az extra hosszú 90 mm-es biteknek köszönhetően.

Alkalmazás: Mindenféle csavarozási munkához a kisiparban és az iparban.