Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej SL PZ2 70mm 32497 7049XZ2070 SY001082 - 7049XZ2070

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej SL PZ2 70mm 32497 7049XZ2070 SY001082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 2

  • Teljes hossz - 70 mm

  • Lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001082

Gyártói cikkszám

7049XZ2070

Gyártói típuskód

32497

Méret:

2

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

2

Teljes hossz:

70 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Növeli hatékonyságát : Optimális hozzáférhetőség mélyen lévő csavarokhoz az extra hosszú 90 mm-es biteknek köszönhetően.

Alkalmazás: Plusz-mínusz csavarok csavarozásához kapcsolószekrény-rendszerekben, biztosítódobozokban, sorkapocslécekben, valamint relékben.