Wiha - Bitfej SL PZ2 90mm 7049XZ2090 32689 SY001083 - 10178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 2
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Méret (TX) - 2
Teljes hossz - 90 mm
Lyukkal - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001083
Gyártói cikkszám
10178
Gyártói típuskód
7049XENO SL/PZ2 x 90 mm
Méret:
2
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Méret (TX):
2
Teljes hossz:
90 mm
Lyukkal:
Nem
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Növeli hatékonyságát : Optimális hozzáférhetőség mélyen lévő csavarokhoz az extra hosszú 90 mm-es biteknek köszönhetően.
Alkalmazás: Plusz-mínusz csavarok csavarozásához kapcsolószekrény-rendszerekben, biztosítódobozokban, sorkapocslécekben, valamint relékben.