Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej Torx 15IP 75mm SN123798 - 283116015

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej Torx 15IP 75mm SN123798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret (TX) - 15

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Lyukkal - Nem

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995431495

Sonepar cikkszám

SN123798

Gyártói cikkszám

283116015

Gyártói típuskód

43149

Méret (TX):

15

Teljes hossz:

75 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Bitfej Torx 15IP 75mm