Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Bitfej Torx 5IP 75mm SN127962 - 283115005

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej Torx 5IP 75mm SN127962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret (TX) - 5

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Lyukkal - Nem

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127962

Gyártói cikkszám

283115005

Gyártói típuskód

43140

Méret (TX):

5

Teljes hossz:

75 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Bitfej Torx 5IP 75mm