Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej Torx 6IP 75mm SN127963 - 283115006

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Bitfej Torx 6IP 75mm SN127963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret (TX) - 6

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Lyukkal - Nem

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127963

Gyártói cikkszám

283115006

Gyártói típuskód

43141

Méret (TX):

6

Teljes hossz:

75 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Bitfej Torx 6IP 75mm